Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIG traat WURTH 309LSI
Täistraat legeerimata ja roostevabast terasest segaühenduste jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Roostevaba terase keevitamiseks.
Sobib kõikide 300-seeria austeniitsete roostevabade teraste, 3Cr12, terase segaühendustele,
Musta/roostevaba terase segaühenduste keevitamiseks.
Sobib ka madala keevitatavusega teraste keevitamiseks.
Suurendatud ränisisaldus parendab keevisvanni voolavust ja ühenduse märgumist.
Klassifikatsioon:
AWS A5.9-93 ER309LSi
EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Materjal: 1,4332
- AWS A5.9-93 ER309LSi
- EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!