TIG keevitustraat LNT 12
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIG keevitustraat LNT 12
Kuumakindla terase (0,5% Mo), kvaliteetterase ja kõrgtugeva terase keevitamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kasutamiseks madalatel temperatuuridel keevituskeskkondades.
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A5.28-96 ER70S-A1
EN 21952-A W MoSi
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439).
TIG I1 Inertgaas Ar (100%)
KasutusalaTöötemperatuurivahemik –30 ...+500 °C
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!