TIG keevitustraat AlMg5
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIG keevitustraat AlMg5
Alumiiniumisulamite keevitamiseks mõeldud TIG traat.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Hea korrosioonikindlus
- Mereveekindel
Keevismetalli analüüs
- Mn: 0,15%
- Si: 0,05%
- Cu: 0,01%
- Cr: 0,14%
- Ti: 0,10%
- Mg: 5,00%
- Zn: 0,01%
- Fe: 0,13%
- Al: Bal.
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A 5.10: ER5356
AWS A 5.10M: R5356
ASM SFA 5.10: ER5356
ASME SFA 5.10M: R5356
EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)
EN ISO 18273: S Al 5356
•DIN 1732-SG AlMg-5
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materjali number: 3.3556
Sobiv inertgaas: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materjali number: 3.3556
Sobiv inertgaas: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
Kasutusala
Autode ja elektroonikaseadmete tootmiseks.
Mõeldud kuni 5% magneesiumisisaldusega alumiiniumisulamite keevitamiseks
Juhised
Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!