Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIG keevitustraat 316LSi
Madala süsinikusisaldusega TIG traat, mis on mõeldud roostevaba terase keevitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hea vastupidavus:
- korrosioonile
- paljudele hapetele
Hea kaare stabiilsus
- Suur ränisisaldus parandab kaare stabiilsust
Keevismetalli analüüs
- C: 0,02%
- Mn: 1,70%
- Si: 0,80%
- Cr: 18,50%
- Ni: 12,20%
- Mo: 2,50%
- Cu: 0,10%
Klassifikatsioon:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
Torude, paatide, katelde tootmiseks ja laevaehituses.
Sobib 19% Cr, 12% Ni ja 2–3% Mo sisaldusega roostevaba terase keevitamiseks. Töötlemistemperatuur kuni 400 °C.
Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!