Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TIG AC/DC KEEVITUSINVERTER TIG 200S AC/DC
Digitaalselt juhitav AC/DC TIG inverter uusima IGBT tehnoloogia ja kõrgsagedusliku impulsi režiimiga.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kontakt- ja kõrgsagedussüüde
HF-süütamine võimalik nupule vajutamise abil, lülitatav ka tavalisele kraap-süütele
Mitmekülgne
Alumiiniumi keevitamine võimalik ka AC/DC-ga
3 ühes: TIG 200 impulsskeevitusrežiimid
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- MMA (elektrood)
Soojusisolatsioon
Soojusisolatsiooniklass „H“ – elektrilised komponendid võivad töötada temperatuuridel kuni 180°C
IGBT tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia tagab veatu keevituse ebastabiilse pinge korral (generaatorite toitel)
Võrdlusvool
Madalad võrdlusvoolu väärtused võimaldavad töötada 20 A kaitsmega
Seadistused õhukese metall-lehe täpseks keevitamiseks
- Kõrgsageduslik impulssrežiim tagab täpse keevitusõmbluse isegi õhukese metall-lehe või toru keevitamisel
- Kohandused saadaval: Gaasi eel-/järgne vool, käivitus-/lõppvool, impulsi ülemine/alumine vool, impulsi sagedus, impulsi laius
Ideaalne õhukeste alumiiniumist- ja roostevabast terasest lehtede/torude TIG-keevitamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!