Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
T-KÄEPIDEMEGA KRUVIKEERAJA (TX) KOMPLEKT 6 TK
T-kujuline käepide muudab selle palju turvalisemaks kui tavaline kruvikeeraja ja võimaldab suuremat pöördemomenti üle kanda, nii et kruvisid ja polte saab kindlamalt pingutada. Kasutatakse laialdaselt sõidukitel, mootorratastel, jalgratastel, arvutisüsteemides, kõvaketastes ja olmeelektroonikas. Kogege RedStripe vastupidavust ilma eelarvet lõhki ajamata.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
S2 terasest tera
S2 tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. S2 annab tööriistale raskelt murduva tera, kuid siiski piisavalt painduva, et taluda väändumist (keerduv liikumine), kuna see on kruvikeerajate kasutamisel iseloomulik liikumine.
2K Käepide
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja haarduv vars, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Mittemagnetiline ots
Ei tõmba ligi metallilaaste ega tükke, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.
Ümar varreosa
Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades tera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.
Mitmekülgne disain
Selle põhjas on ava ja see toimib kaelapaela hoidikuna, mis võimaldab seda kõrgustes töötades lihtsalt kaasas kanda või kinnitada.
Poevalmis
RedStripe'i kruvikeerajad on valmistatud mugavust silmas pidades: riputusavaga aknaga karp võimaldab pilkupüüdvat esitlust ja kohest paigutust jaekaupluste riiulitesse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!