Suurte mõõtudega tornidekomplekt 5 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suurte mõõtudega tornidekomplekt 5 osa
2-komponentne plastkäepide
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisaldab:
- Torn, pikkus 230 mm, Ø 8 mm
- Torn, pikkus 240 mm, Ø 10 mm
- Torn, pikkus 260 mm, Ø 12 mm
- Torn, pikkus 280 mm, Ø 14 mm
- Torn, pikkus 290 mm, Ø 16 mm
Ergonoomilise kujuga 2-komponentne käepide
- Kindel haare
- Mugav töö
Vibratsioonikaitse
Käepide neelab löögi ajal vibratsiooni
Käekaitse
Hoiab ära käevigastused
Valmistatud karastatud tööriistaterasest
Pikk kasutusiga
Otsa kõvadus: 54–58 HRC
Löögipea kõvadus: 38–46 HRC
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!