Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Survevoolik MANGUSTA MULTIFORM
Survevoolik õhu, külma vee, kuuma vee ja kergete kemikaalide jaoks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooliku kollane välispind ei määri.
Sisu: must, sile ja antistaatiline EPDM
Välisosa: kollane, ilmastikukindel EPDM, sile (10-25 mm), mähitud (32-65 mm)
Töötemperatuur: -40 - 120ºC
Märgistus: "IVG KUMMIVOOLIK MULTIFORM 20 WP -kollane suurus-VALMISTATUD ITAALIAS-tootmisnumber" (suurused 10-25 mm)
Roheline riba, "Vesimärk – 20 BAR 300 PSI Valmistatud Itaalias (S.F.3:1) IVG 2000" (suurused 32–65 mm)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!