Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122
Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Patenteeritud haardesüsteem
- Pikendab märkimisväärselt tõmbelõugade eluiga.
- Kindel, libisemisvastane tõmbeneetide haare.
Minimaalne suruõhutarve
Suruõhu kahekordne kasutamine neetide kinnitamiseks ja ülejäänud needinaela väljatõmbamiseks.
Ennetab ülekoormust
Ülekoormusklapp
Lihtne kasutada
Madala vibratsiooniga ning vaikne
Hoiab käed soojad
Kummikattega haardepind
Puhas töö
Integreeritud needinaelte kogumiskonteiner
Tööpiirkonda ei teki heitegaase
Pöörlev õhudeflektor
Sobib mis tahes materjalist tõmbneetide tõmbamisiseks läbimõõduga 2,4-6,4 mm. 6,5 mm läbimõõduga monopoltide tõmbamine kõikides materjalides (ainult koos sobiva otsakuga).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!