Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mittesüttiv!
Võib kasutada madala pingega piirkondades, mis vastavad standardile VDE 0100 (pingevahemik: <50 V (vahelduvvool), <120 V (alalisvool) saab kasutada isegi pinge all.
Lihtne kasutada
- Alati käepärast olenemata kompressorist, toite- või survejuhtmetest
- Pikk pihustustoru võimaldab täpset pihustamist
Kuiv ja õlivaba surugaas
- Ei jäta jääke
- Hea materjalisobivus
Kõrge rõhk ja suur tihedus
Lihtne kasutada ja universaalne
Mitte pihustada silma, suhu ega kehaõõnsustesse. Ärge pihustage kuumadele komponentidele.
Vastab EL määrusele (EL nr 517/2014)
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sobib EDP-seadmete, printerite, koopiamasinate, elektroonikakomponentide ja -moodulite, täppistehnika, optiliste instrumentide, fotoseadmete, kaamerate, objektiivide, projektorite, korpuste, sõidukielektroonika, magnetribade, magnetpeade, meditsiinitehnika, mõõtetehnika, täppisosade, mikroskoopide, kellade ja mudelite hooldus- ja remonditöödeks.
Sisestage pihustustoru ventiilipea avasse. Pihustades hoidke purki alati püstiasendis; mitte pöörata 180° ega pihustada pea kohal.
Purgi optimaalset rõhku hoitakse pihustuspea käivitamisega lühikeste ajavahemike järel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!