Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312
Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeotsikute vahetus kiiresti ja ilma tööriistadeta
Kiirvabastussüsteem
Lihtne tõmbe reguleerimine
selge skaalaga
Lihtne kasutada
Moodne, kerge disain
Puudub vajadus ümber lülitada
Automaatne neetmutrite kinnitamine ja vabastamine
Sobib statsionaarseks tööks
Riputuskonks
Õhuvoolik ei keerdu
360° pööratav õhuliides
Puudub tahtmatu aktiveerimine
Täiendav vabastusnupp korpuse tagaküljel
- Tõmbeotsikud ei kuulu komplekti
- Roostevabast terasest neetmutritele kuni M10
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!