Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhumutrikeeraja 1 tolline Premium Power
Suurepärane võimsuse-kaalu suhe: Kuni 2712 Nm maksimaalne lavamismoment vaid 8,1 kg juures
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väljuv õhk juhitakse tööalast eemale
Hoiab ära tolmu ja mustuse üleskeerutamise
Maksimaalne jõudlus ning pikk kasutusiga
Kvaliteetne topeltlöökmehhanism ja silinder tasakaalustatud 6-labalise rootoriga
Mugav libisemiskindel käepide, optimaalne kontroll ja madal helitase
Väga ergonoomiline ja pehme käepide, tundlik päästik ja integreeritud summuti
Optimaalne ja lihtne reguleerimine erinevateks töödeks
3-astmeline võimsuse seadistus nii päripäeva kui ka vastupäeva keeramiseks
- Soovitatav maksimaalne poldi läbimõõt: M38.
- Löökmutrikeerajad ei ole pöördemomendiga seadmed. Ühendused, mis vajavad konkreetset pöördemomenti, tulevad pärast löökmutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui löökkruvikeerajatk kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määret määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!