Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhumutrikeeraja DSS 3/4-tolline Premium P
Kvaliteetne mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastikust korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused. Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M32
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
Kuni 1680 Nm maksimaalne avamismoment 3,18 kg kaalu juures
Usaldusväärne maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga
Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism ja tasakaalustatud silinder kuue lamelliga mootoriga
Optimaalne ja lihtne reguleerimine erinevateks töödeks
4-astmeline võimsuse reguleerimine mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga
Mugav kasutada ja optimaalne kontroll
Äärmiselt ergonoomiline pehmekäepide ja tundlik päästik
- Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui löökkruvikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!