Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Premium Power
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Premium Power
Kvaliteetne mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastikust korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
- Max avamismoment 1321Nm 1,98 kg
- Maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga
- Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism ja tasakaalustatud silinder kuue lamelliga mootoriga
- 4-astmeline võimsuse reguleerimine koos mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga tagab optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusotstarbele
- Mugav libisemiskindel käepide, optimaalne kontroll ja madal helitase
- Väga ergonoomiline ja pehme käepide, tundlik päästik ja integreeritud summuti
Märkus
- Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16
- Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui löökkruvikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määret määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!