Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhumutrikeeraja DSS 1/2-tolline Superior-SL
Suure jõudlusega, kerge ja kompaktne mutrikeeraja komposiitmaterjalist korpusega. Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
Kuni 1550 Nm maksimaalne avamismoment 1,57 kg kaalu juures.
Kvaliteetne ja võimas suur löökvasar ja kaheksa lamelliga mootor
10% suurem võimsus esimese 3 sekundi jooksul, millega on tagatud usaldusväärne, maksimaalne jõudlus ja pikk eluiga.
Kerge, kompaktne ja ergonoomiline disain
Ei väsita, tekitab vähe vibratsiooni.
4-astmeline võimsuse reguleerimine mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga
Alati tõhus, kasutajasõbralik reguleerimine vastavalt kasutusotstarbele
Optimaalselt ja sujuvalt reguleeritav
pöörlemiskiirus ja võimsus.
Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega. Kui löökkruvikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu. Voolikuühendus ei kuulu tarnekomplekti.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!