Suruõhumeilsel HC010-H10B + 20 mm meisel Deprag
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhumeilsel HC010-H10B + 20 mm meisel Deprag
Väike suruõhumeisel räbu eemaldamiseks keevisõmblustest
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tavaliselt eemaldatakse keevisõmblustelt räbu standardtarvikuna kaasas oleva 20 mm meisliga või kitsama, 12 mm meisliga. Spetsiaalsest legeerterasest valmistatud 50 mm meisel sobib kõige paremini keevituspritsmete eemaldamiseks siledatelt pindadelt.
MärkusPostimüük
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!