Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhupöördlihvmasin DTS 152C
5-mm võnkega ekstsentrikketas (jämetöötluseks)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev ja vastupidav
Võimas mootor ja tolmukaitsega laagrid
Minimaalne vibratsioon, maksimaalsed lihvimistulemused ning mitteväsitav töötamine
Ajamil on 3 tasakaalustuspunkti
Optimaalne reguleerimine, lihvimistarviku ja paberi vahetamine ilma suruõhku lahti ühendamata
Pöörete reguleerimine
Välise tolmu kõrvaldus
Minimaalne tolmu kogunemine tänu optimaalsele väljatõmbefunktsioonile tolmuimejate või statsionaarsete väljatõmbesüsteemide abil
Ergonoomiline kuju ja mugav käsitseda
Väga kompaktse disainiga korpus
Kohaldub järgnev: Orbitaalring = 2 x võnget. Terminite kasutus pole alati standardiseeritud. Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Puidu, metallpindade, kerepindade kuivlihvimiseks, värvikihtide, rooste jms eemaldamiseks. 5 mm võnkega ekstsentrikkettaga, mis sobib eriti hästi jämetöötluseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!