Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu plekisaag WPS 3000
Väga võimas ja madala vibratsiooniga saag raskete kasutuskohtade jaoks, mis hõlmavad sõiduautosid, raskeveokeid, busse, spetsiaalseid sõidukikonstruktsioone jne.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaasaegne tootmisprotsess tagab suure täpsuse
Projekteeritud rasketele kasutuskohtadele ja pikaajaliseks kasutuseks
Suur jõudlus tänu pikemale käigule
Sobib kuni 4,0 mm terasplekist kere lõikamiseks
Reguleeritav juhik
Võimaldab täpselt reguleerida lõikesügavust
Väljuv õhk juhtitakse tööalast eemale
Hoiab ära tolmu ja mustuse üleskeerutamise
Kummeeritud ja ergonoomilise disainiga käepide
Tagab, et käepide ei jahtu töö ajal
Madal vibratsioon ja vähem müra
Muudab seadme äärmiselt kasutajasõbralikuks. Pikaajaliseks pingutuseta tööks
Regulaarsel kasutamisel tuleb masinat iga päev pneumaatilise õhutoite kaudu kergelt õlitada. Soovitatav on kasutada õlitit. Töörõhku tuleb mõõta otse pneumaatilisel tööriistal.
Puidu, alumiiniumi, komposiitmaterjalide, plasti, kahe- ja kolmekordsete kuni 4 mm lehtede ning õhukeste lehtede ja kõrgema kvaliteediga kuni 1 mm teraste jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!