Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu plekisaag, DST Mini
Väga kompaktne ja võimas pneumaatiline tikksaag, millel on pikk kasutusiga ka raskemate tööde juures.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väike ja kompaktne
Kompaktne disain ja väike kaal muudavad selle ideaalselt kasutatavaks raskesti ligipääsetavates kohtades.
Praktiline
Väga käepärane ja lihtne kasutada. Kummikate ei lase käepidemel töötamise ajal maha jahtuda.
Optimaalne kiiruse reguleerimine vastavalt töödeldavale materjalile
Pöörlev õhu sisselase koos õhuvoolu regulaatoriga
Lõikesügavuse täpne reguleerimine
Reguleeritav juhik
- Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Sobib alumiiniumi, plasti, klaaskiu (max 4 mm) ja kuni 1,6 mm lehtmetalli saagimiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!