Suruõhu plekisaag DST 380
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu plekisaag DST 380
Tugev pika tööeaga saag raskete kasutuskohtade jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitse soovimatu käivituse vastu
Kaitseklapiga hoob
Meeldiv töötada
Kummikattega käepide
Sobib kasutamiseks pea kohal
Saeleht pööratav 180°
Paindlik kasutus
Integreeritud võimsuse reguleerimine sobitamiseks vastavale kasutuskohale
Lõikesügavuse täpne seadistus
Reguleeritav juhik
Märkus
- Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Kasutusala
Ideaalne alumiiniumi, plasti, klaaskiu (max 4 mm) ja kuni 1,6 mm lehtmetalli lõikamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!