Suruõhu nurkmutrikeeraja DWSS 1/2" COMPACT
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu nurkmutrikeeraja DWSS 1/2" COMPACT
Mitmekülgne suruõhu mutrikeeraja tugevas alumiiniumkorpuses, suur jõudlus ja praktilised funktsioonid
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
- Kuni 850 Nm maksimaalne avamismoment vaid 1,4 kg juures
- Maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga
- Kvaliteetne löökmehhanism
- 3-astmeline võimsuse reguleerimine vastu- ja päripäeva pöörlemisel ja mugav suunavahetus ühe käega tagavad alati optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusalale
- Suurepärane kasutada ja optimaalne kontroll
- Ergonoomiline ning pehme käepide ja tundlik päästik
- Ilma tööriistadeta pööratav käepide, mis on lukustatav 45° sammuga
- Väljuva õhu vabalt valitav suund: väljuv, õline õhk juhitakse alati kasutajast ja töödeldavast esemest eemale
Märkus
- Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M14
- Suruõhu mutrikeerajad ei ole momentvõtmed. Kindlat pingutusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast suruõhu mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui suruõhu mutrikeeraja on regulaarses kasutuses, tuleks iga päev lisada õhu sisselaskeava kaudu veidi õli.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!