Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2" Premium COMPACT
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2" Premium COMPACT
Kvaliteetne mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastist korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
- Suurim avamismoment kuni 1100 Nm vaid 1,1 kg juures
- Maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga
- Kvaliteetne haamriga löökmehhanism ja silinder ainulaadse seitsmelamellilise mootoriga
- 4-astmeline võimsuse reguleerimine koos mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga tagab alati optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusalale
- Suurepärane kasutada ja optimaalne kontroll
- Äärmiselt ergonoomiline pehmete osadega käepide ja täpne päästik
Märkus
- Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M14
- Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui mutrikeerajat kasutatakse regulaarselt, tuleks iga päev õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!