Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2" BASIC
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2" BASIC
Töökindel suruõhu mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastist korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
- Kuni 1 350 Nm maksimaalne avamismoment 2,0 kg kaalu juures
- Usaldusväärsed maksimaalsed jõudlusväärtused
- Kvaliteetne topeltlöökmehhanism ja silinder tasakaalustatud 7-labalise mootoriga
- 4-astmeline võimsuse reguleerimine koos mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga tagab optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusotstarbele
- Hea käsitseda tänu mittelibisevale käepidemele, mis tagab optimaalse kontrolli
- Väga ergonoomiline pehmendustega käepide, tundlik päästik ja integreeritud summuti
Märkus
- Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16
- Suruõhu mutrikeerajad ei ole momentvõtmed. Kindlat pingutusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast suruõhu mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui suruõhu mutrikeerajat kasutatakse regulaarselt (näiteks rehvihoolduseks), tuleks iga päev õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!