Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Suruõhu kiirliide blokeerib ühes suunas
Suruõhu kiirliide blokeerib ühes suunas - 1
Suruõhu kiirliide blokeerib ühes suunas - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Suruõhu kiirliide blokeerib ühes suunas

Nimimõõt 7,2 = 40 mm² voolikuühendusega

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
  • Ühendus sekunditega

  • Universaalseks kasutuseks

  • Suletud vabastushülss, seega pole sees mustust

  • Karastatud lukustustihvtid, seega kulumiskindlad

  • Saab kasutada koos terasliidetega

  • Ei esine korrosiooni

  • Messingist ühendusdetailid, pinnakatteta

  • Roostevabast terasest vedrud ja lukustusrõngad

  • Töörõhk 0–35 baari

  • Temperatuuritaluvus: -20°C kuni +100°C