Taskulamp Suprabeam Q3R laetav LED valgusti
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Taskulamp Suprabeam Q3R laetav LED valgusti
Väga vastupidav ja tõhus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Uuendatud versioon kõrgema valgustugevuse ja täiustatud funktsioonidega.
- Taskulambi maksimaalne väljund on 1100 lm. Valgustil on elektrooniline lüliti ja see on varustatud mälufunktsiooniga, mis võimaldab võimsust pidevalt reguleerida 6-600 lm.
- Taskulambil on reguleeritav fookus (15° - 70°), mis võimaldab suunata valgusvihku vastavalt vajadusele, alates laiast (lähiala) kuni väga kitsani (pikkade vahemaade valgustamiseks).
- Taskulambil on eemaldatav aku, mida saab hõlpsasti laadida integreeritud (mikro-USB) laadimispordi abil.
- Kaitseklassiga IP-68 taskulamp sobib eriti hästi nõudlikesse töökeskkondadesse.
- Lisaks muudab klaasist lääts selle vastupidavaks, nii erinevate kemikaalide kui ka kuumuse suhtes.
Kasutusala
- Sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- IP-68
- Klaaslääts
JuhisedVäärkasutamisel võib aku lekkida, plahvatada või süttida.
- Ärge hoidke akusid üle 60 °C (140 °F) juures ja ärge laadige neid kohtades, kus võivad tekkida kõrged temperatuurid
- Ärge jätke akusid otsese päikesevalguse kätte
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!