Laetava akuga LED taskulamp Suprabeam Q3R USB-C
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laetava akuga LED taskulamp Suprabeam Q3R USB-C
Tugeva ja kompaktse disainiga laetav taskulamp
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Maksimaalne valgusvõimsus 1100 lm. Hämardamine 600 kuni 6 lm koos mälufunktsiooniga
- Fookus on reguleeritav vahemikus 15° kuni 70°
- Liitiumioonakul on USB-C laadimisport. Selline laadimislahendus võimaldab akut laadida väljaspool taskulampi, samas kui taskulampi saab kasutada teise akuga
- IP68 kaitseaste, eriti keerulistele töökeskkondadele
- Eraldi kaitseklaas kaitseb läätse õlide ja puhastusvahendite eest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!