LED-taskulamp Suprabeam Q3
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
LED-taskulamp Suprabeam Q3
Kompaktne ja äärmiselt suure jõudlusega.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Komplektis kott ja randmerihm
- Korpus: Anodeeritud, ülitugev alumiinium
- Lüliti: Metallnupp koos kaheastmelise lülitiga
- 5 valgusrežiimi: Võimas 320 lm, tugev 200 lm, keskmine 50 lm, madal 15 lm ja vilkumise funktsioon
- Valgusvihk: Fokuseerimiseks tuleb liigutada lambipead
- Tarnekomplekti kuulub 3 × mikro-/AAA-/LR03-patareid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!