Taskulamp Subrabeam Q1R LED laetav pliiatslamp
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Taskulamp Subrabeam Q1R LED laetav pliiatslamp
Väga tõhus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Maksimaalne valgusväljund: 550 lm valgustugevus on reguleeritav astmevabalt vahemikus 125 lm - 6 lm, elektroonilisel lülitil on mälufunktsioon.
- 20° kuni 70° ulatuses reguleeritav fookus aitab seada valgusvihku laiast kuni väga kitsani, sõltuvalt sellest, millises vahemikus te töötate.
- Integreeritud Li-Po akut saab laadida sisseehitatud USB-C pordi kaudu.
MärkusAku ei ole vahetatav.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!