LED otsmikulamp Suprabeam otsmikulamp V3air
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
LED otsmikulamp Suprabeam otsmikulamp V3air
Kerge konstruktsioon ja optimeeritud mugavus.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Elektrooniline juhtimine koos hämardi ja mälufunktsioonidega
- Reguleeritav lambipea kaldenurk
- Lambipea: alumiiniumist korpus tagab LED-elemendi hea jahutuse
- Lüliti: metallist nupp asub lambipea all
- Valguse režiimid: standardne (110 lm), hämardus koos mälufunktsiooniga (6–160 lm) ja max režiim (340 lm)
- Valgusvihk: fokuseerimiseks tuleb libistada lambipead
- Tarnekomplekti kuulub 3 × mikro-/AAA-/LR03-patareid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!