Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Superliim Kiirliim GEL
Mahavoolamiskindel superliim geeli kujul võimaldab täpset pealekandmist ka ballast- või vertikaalpindadel
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kauakestev rakendus
Geelitaolised omadused välistavad peaaegu täiesti aine mahavoolamise
Kuivab kiiresti
Liim kuivab äärmiselt kiiresti
Universaalseks kasutuseks
Liimub nii siledatele kui ka absorbeerivatele pindadele
Puhas pealekandmine
Kiire ja lihtne korgi avamine lihtsustab tööd
Ei sisalda lahusteid ega silikooni
- Soovitatav on kanda kaitsekindaid ja -prille.
- Kui pinnad on liiga kuivad või happelised, siis kuivamine viibib või on tõkestatud, samas kui niiskemad ja aluselisemad pinnad kiirendavad toimet.
- Vedela liimi kõrge aururõhu ja ümbritseva pinna niiskuse tõttu võib liimimiskoha ümber tekkida valge ladestus (õitsemisefekt). Need on kuivava liimiaurud. Need saab eemaldada nt atsetooni abil. Siiski on oluline tagada, et puhastatavate osade pinnad oleksid vastupidavad ka atsetoonile. Õitsemise vältimiseks/vähendamiseks saab liimi kasutada säästlikult ja tagada tööpiirkonnas piisav õhuniiskus ja õhutus.
| Kiirliim | Kiirliim Plasto | Kiirliim Flex | Kiirliim 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 pintsliga kasutamiseks | Kiirliim GAN | Kiirliim 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Kumm | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Jäigad vahtplastid | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreen | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polüamiid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polükarbonaat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polüstüreen | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikoon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styrofoam | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Värvitud pinnad | Värvitud pinnad | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Puit ja puitmaterjalid | Puit (MDF, puitlaastplaat) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Laminaattahvlid (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekoratiivtahvlid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kivi ja ehitusplatsi materjalid | Betoon | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituumenpinnad | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Poorbetoon, kips, kipsplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sünteetiline kivi (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Looduslik kivi (marmor, graniit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kivi | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Tsementkiudplaadid | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Muu | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
| Klaas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Klasskiud | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Peegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Portselan, keraamika, kahhelplaadid | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Paber | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papp | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Võre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Nahk | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metall | Alumiinium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Plii | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Roostevaba teras | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Vask | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Teras/raud | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Tsink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastid | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Krundiga 0893 091 5 2. Aktivaatoriga 0893 301 20 | ||||||||
| Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas ASTM D412-ga | Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas DIN 83283-ga | |
| Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas ISO 4587-ga | ||
| Materjal | Tavaline liimimisaeg | Tavalised tõmbetugevuse väärtused |
| Teras | <10 minutit | 15–25 N/mm² |
| Alumiinium | <5 minutit | 7–10 N/mm² |
| Nitriilkumm | <1 minutit | 5–10 N/mm² |
| Polükarbonaat | <5 minutit | 5–10 N/mm² |
| ABS | <5 minutit | 6–10 N/mm² |
| Materjal | Tavaline liimimisaeg | Tüüpilised tõmbetugevuse väärtused |
| EPDM | <1 minut | 2–6 N/mm² |
| Neopreen | <1 minut | 5–15 N/mm² |
| Nitriilkumm | <1 minut | 5–15 N/mm² |
| Materjal | Tavaline liimimisaeg | Tüüpilised nihketugevuse väärtused |
| Teras (liivapritsitud) | <10 minutit | >15 N/mm² |
| Alumiinium | <5 minutit | >10 N/mm² |
| Nitriilkumm | <1 minutit | >10 N/mm² |
| Polükarbonaat | <5 minutit | <6 N/mm² |
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Tänu geeli ühtlusele, on tsüanoakrülaadist strukturaalne liim ideaalne ballasti või vertikaalpindade liimimistöödeks. Kiirliim GEL tagab stabiilse joa ning liim ei voola maha. Superliim sobib puit- ja plastakende profiilkummide liimimiseks, siltide paigaldamiseks, kummitihendite liimimiseks, murdunud servade parandamiseks jne.
Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eelneva töötlemise kohta vaadake tehniliselt andmelehelt. Kandke ainult ühele liimitavale pinnale peale ühtlane liimikiht. Avaldage kohe ühendusele piisavalt survet, et tagada täielik kokkupuude.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!