Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Summuti paigaldusmääre
Pehme segu heitgaasisüsteemi muhvide (torustiku) ja äärikühenduste kiireks, lihtsaks ja täiesti gaasikindlaks paigaldamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ei vaja keerulist keevitust
- Muutub heitgaasist tuleneva kuumuse tõttu kõvaks nagu metall
- Talub temperatuuri kuni 800°C
- Tihendab püsivalt ära
- Vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- Ei ole vastuvõtlik roostetamisele - seega lihtne demonteerida
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sobib ideaalselt summutikomponentide paigaldamisel või asendamisel ning ühenduskohtade tihendamiseks.
Enne kasutamist eemaldage lahtine rooste ja rasv. Seejärel kandke summuti paigaldusmääret ühendustele, monteerige komponendid kokku ja kinnitage.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!