Kaitsega turvalukk 38 mm Abus
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kaitsega turvalukk 38 mm Abus
Alumiiniumist turvalukk komposiitkaitsega terassilmusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Saab kasutada ka elektriseadmetes
- Sobib kasutamiseks kõigi lukustustoodetega
- Silmuse sisemõõdud 38 x 20 mm, läbimõõt 6 mm
- Värvivalikus on must, sinine, oranž, punane, kollane, roheline
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!