Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Süsteemi virnastuskapp ORSY® süsteemi kohvrile 8.4.3
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 1
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 2
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 3
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 4
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 5
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 6
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 7
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 8
Süsteemi virnastuskapp ORSY<SUP>®</SUP> süsteemi kohvrile 8.4.3 - 9

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Süsteemi virnastuskapp ORSY® süsteemi kohvrile 8.4.3

2 ORSY® süsteemi kohvri 8.4.3 hoidmiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
  • Kuullaagritele paigaldatud väljatõmmatavad sahtlid

  • Koormus sahtli kohta: 20 kg

  • Virnastuskappe saab virnastada ja poltidega kokku kruvida

  • Augumuster seinale kinnitamiseks

  • Kandilise perforatsiooniga külgpaneelid perforeeritud plaatide seeria tarvikute jaoks

  • Kesklukustus kahe võtmega

  • Värv: grafiitmust (RAL 9011)

  • Pulbervärvitud
Märkus
  • Tarnitakse ilma kohvrita

  • Pole ette nähtud kasutamiseks mootorsõidukites
Kasutusala