Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Süsteemi kohver 4.4.1 läbipaistev
Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane ülevaade
Läbipaistev kaas sisu selgeks nägemiseks.
Ühilduv ja paindlik tänu raamistiku mõõtudele
- Võimaldab sisu kohandada eri kasutusvaldkondade jaoks
- Kohvrit saab kasutada süsteemi ORSY®BULL kastides ja sõiduki varustuses
Mitme kohvri kombineerimine
Integreeritud siin ja ühenduselemendid võimaldavad turvaliselt kombineerida mitut kohvrit ja transpordivarustust.
Hulga funktsionaalsete elementidega
- Tänu kaanes ja aluses olevale konstruktsioonile jäävad karbid oma kohale ja sisu ei kuku välja.
- Lihtne avamine ja sulgemine tänu süvistatud lukustitele
- Sildiväli kleepuvate või lisatud siltide jaoks
Väga mugav
- Suure sangaga
- Integreeritud pehmed elemendid ja lai pöörderaadius käte ja randme pinge vähendamiseks
- Sang talub koormust kuni 60 kg
Süsteemi kohver on pälvinud kolm kõige mainekamat disainiauhinda:
- Red Doti disainiauhind 2017
- IF-i disainiauhind 2017
- Saksa disainiauhind 2018
Läbipaistev kaas ei sobi tootega Sahtli sisu, plast, 4.4.1 ja tootega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!