Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
HSCo8 AlCrN avafrees
HSCo8 AlCrN avafrees - 1
HSCo8 AlCrN avafrees - 2
HSCo8 AlCrN avafrees - 3
HSCo8 AlCrN avafrees - 4
HSCo8 AlCrN avafrees - 5

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

HSCo8 AlCrN avafrees

Suure jõudlusega südamikpuuri tera 55 mm lõikesügavusega, AlCrN-i mitmekihiline pinnakate ja 8% koobaltisulam, mis tagavad pika kasutusea ja mitmekülgse kasutuse peaaegu kõigi materjalidega, nagu näiteks tavalised terased, malm, titaan, roostevaba teras, kuumuskindlad ja kõrgtugevad terased tugevusega kuni 1400 N/mm². Sobib ka mitteraudmetallide, näiteks alumiiniumi, alumiiniumsulamite, magneesiumsulamite, messingi, pronksi ja plasti puurimiseks.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Väljapaistev jõudlus võrreldes sarnaste pinnakateta avafreesidega


  • Oluliselt pikem kasutusiga

  • Kuni 60% suurem lõikekiirus

  • Märkimisväärselt kiirem puurimine


AlCrN mitmekihiline kulumise eest kaitsev kate ja 8% koobaltisulam


  • Suurepärane temperatuurikindlus kuni 1050 °C

  • Väga suur lõikekõvadus 3000 HV

  • Mitmekihiline kate optimaalseks laastude eemaldamiseks ja paremateks lõikeomadusteks (ennetab materjali kulumist)


Usaldusväärne tööriist enamus materjalide puurimiseks



Täpne juhtimine, libisemine puudub


Probleemideta puurimine kõveratel pindadel ja torudel



Ettepuurimine pole vajalik, kraate ei teki


Kõrvaldab vajaduse eel- ja järeltöötluse järele

Märkus
  • Erinevalt spiraalpuurist ei töötle südamikpuuri tera ainult kogu puuri läbimõõtu, vaid ainult õhukest materjalirõngast. Lõikejäägid väljutatakse jäägieemaldusnõela abil, kasutades vedru pinget; tarnitavas komplektis see ei sisaldu. Seetõttu on südamikpuuri tera puurimisajad kuni kümme korda lühemad kui spiraalpuuridel.

  • Piisav ja pidev jahutus kogu puurimisprotsessi ajal pikendab oluliselt südamikpuuri tera kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt.

  • Vt ülevaatetabeleid avafreeside/materjalide määramise ja lõikeväärtuste kohta

  • Kandke avafreesi kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid.

  • Ärge kandke avaraid rõivaid või ehteid, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda

  • Südamikpuuri terasid ei tohi käsipuurmasinatega kasutada

  • Enne kasutamist veenduge, et tööriist pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon magnet puurmasinal töötaks õigesti
Kasutusala