Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Strukturaalne liim MS Power Tack
See on MS-polümeeril põhinev tugev strukturaalne liim tugeva algse liimuvusega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga suur liimimistugevus
- Kasutatav mitmesugustel materjalidel
- Tänu tugevale algsele liimuvusele pole liimitarvikuid tavaliselt vaja kasutada
- Pärast kuivamist on see püsivalt elastne
- Peaaegu lõhnatu
- Ei sisalda isotsüanaate, ftalaate, lahusteid ega silikooni
- Ei sobi liigendvuukide vahele
- Kui liim on täielikult kuivanud, saab selle korralikult katta veepõhise värvi ja kahe koostisosaga värviga. Soovitame teha enne kokkusobivuskatse. Kui liim tuleb üle värvida, tuleb see abrasiivpaberiga enne karedaks muuta.
See sobib ehitusvaldkonnas paneelide, puuliistude, karbikute, peeglite ja isolatsioonimaterjali liimimiseks. Sobib ka autokerede ja metallühenduste jaoks. Toimib ka laevaehituses.
Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada eripuhastusvahendeid ja kruntvärvi. Toode ei sobi PP, PE, Tefloni või bituumeni jaoks. Kandke eelistatult peale vertikaalsed joad teineteisest 30 cm kaugusel. Piisavaks õhutuseks ja painduvuseks peab liim olema ühendatavate elementide vahel vähemalt 3 mm paks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!