Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Strukturaalne liim MS Polümeermass
Universaalne ja elastne strukturaalne MS-hübriidi põhine liim ja hermeetik.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lai liimumisulatus ilma kruntvärvita
- Universaalne kasutus: korralik liimumine väga mitmesugustel pindadel
- Püsivalt elastne liim: korvab kokkupuutuvate osade paisumist ja vibratsiooni. Pehmendab dünaamilist liikumist.
- Võimaldab ühendada erisuguseid materjale
- Seda saab üle värvida pärast kattekihi teket, nii et ooteaeg on lühem
- Mittekorrosiivne
- Lahustiteta, isotsüanaadita ja silikoonita
See sobib mitmesuguste materjalide, nt metalli, alumiiniumi, puidu, kivi, betooni, polüestri liimimiseks/isoleerimiseks mitmesugustes rakendustes.
Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada eripuhastusvahendeid ja kruntvärvi. Toode ei sobi PE, PP, PTFE, silikoonkummi, polüstüreeni ja pehme plasti jaoks. Kandke toode eelistatult peale kolmnnurkse joana. Enne pealiskihi teket tuleb osad kokku viia. Piisavaks õhutuseks ja painduvuseks peab ühendatavate osade vahele jääma vähemalt 3 mm (minimaalne liimimispaksus) vahe.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!