Statiiv, 5/8 tolli
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Statiiv, 5/8 tolli
Statiiv sise- ja välistingimustes kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Valmistatud kvaliteetsest anodeeritud alumiiniumist.
- Tööpiirkond 1 m kaugusel: 77–190 cm
- Pikkus transpordiasendis: 99 cm
- Kõik plastosad on valmistatud kvaliteetsest klaaskiuga tugevdatud polüamiidist
- Statiivi saab ehitusplatsil kiiresti reguleerida
- Horisontaalse loodiga
- Väga stabiilne
- Niisketel pindadel tänu lukustustihvtidega varustatud maapiikidele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!