Starter block 4
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Starter block 4
Pre-mounted and ready for installation
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega
- Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega
- Kaasas libisemisvastased matid
- Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
- Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti
Tagumine vasak pool koosneb järgmisest:
- Paneeliga aluskonstruktsioon, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõige 100 x 52 mm
- Kaks paneelriiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks
- Üks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus
Vt sobivustabelit
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!