Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Starter block 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Starter block 3

Pre-mounted and ready for installation

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Parem pool, mis koosneb:


  • Klapiga aluskonstruktsioon, kõrgus 180 mm, kõrgus 450 mm ja rattakoopa väljalõige 100 x 52 mm

  • Kolm sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit