Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Starter block 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Starter block 2

Pre-mounted and ready for installation

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Parem pool, mis koosneb:


  • Avatud aluskonstruktsioon, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõige 390 x 52 mm koos kiirpingutusrihmaga kohvritekinnitamiseks

  • Üks eraldusplaadiga sahtel kõrgusega 180 mm

  • Üks klappriiul, klapi kõrgus 105 mm

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit