Stardimoodul 3
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Stardimoodul 3
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega
- Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega
- Kaasas libisemisvastased matid
- Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
- Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti
Parem pool, mis koosneb:
- Klapiga aluskonstruktsioon, kõrgus 180 mm, kõrgus 450 mm ja rattakoopa väljalõige 100 x 52 mm
- Kolm sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga
- Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus
Vt sobivustabelit
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!