Stardikomplekt, suur
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Stardikomplekt, suur
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
Saab laiendada modulaarsete komponentidega
Vasakpoolne, kaks tükki, koosneb:
- Paneeliga alusmoodul, kõrgus 450 mm
- Avatud alusmoodul, kõrgus 450 mm koos kiirkinnitusrihmaga
- Kaks kohvrite riiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks
- Kaks KLT (väiketarvikute kast) karbi riiulit väiketarvikute selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kolm kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väiketarvikute selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kaks ülariiulit, millest igaühel on eraldusplaat
Parem pool, mis koosneb:
- Klapiga alusmoodul klapi kõrgusega 180 mm ja kõrgusega 410 mm
- Pöördaluse ja kruustangiga pikendatav töölaud
- Kolm eraldusplaadiga sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Sisaldab seina- ja põrandakinnituste komplekte
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!