Stardikomplekt keskmine
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Stardikomplekt keskmine
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
Saab laiendada modulaarsete komponentidega
Vasakpoolne, kaks tükki, koosneb:
- Paneeliga alusmoodul, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõikega 100 x 52 mm
- Avatud alusmoodul, kõrgus 420 mm koos kiirkinnitusrihmaga
- Kaks kohvrite riiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks
- Üks KLT karpidega riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kaks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kaks ülariiulit, millest igaühel on eraldusplaat
Parem pool, mis koosneb:
- Klapiga alusmoodul, klapi kõrgus 180 mm,kõrgus 450 mm ja rattakoopa väljalõige 100 x 52 mm
- Kolm eraldusplaadiga sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Sisaldab seina- ja põrandakinnituste komplekte
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!