Segistiotsaku pikendus WIT-MV
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
Puuraugu täitmiseks suure ankrusügavusega keemilise süvendusmördiga (õhumullide vältimiseks kandke komposiitmört alati augu põhjast ülespoole)
Sobib segistiotsikutele:
- Fill & Clean segistiotsik
- Segistiotsik WIT-PE 500
- Segistiotsik WIT-UH 300
Sobib keemilise massi jaoks:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Sobib massi tuubile:
- Koaksiaalne kassett (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Torukilekassett (1:10): 300 ml
- Koorimiskassett (1:10): 280 ml
- Kõrvuti paigaldatud kassett (1:10): 825 ml
- Kõrvuti paigutatud kassett (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!