Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
FILL & CLEANi staatiline segamistoru
FILL & CLEANi staatiline segamistoru - 1
FILL & CLEANi staatiline segamistoru - 2
FILL & CLEANi staatiline segamistoru - 3
FILL & CLEANi staatiline segamistoru - 4
FILL & CLEANi staatiline segamistoru - 5
FILL & CLEANi staatiline segamistoru - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

FILL & CLEANi staatiline segamistoru

WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 süsteemide WIT tuubid koos puhastuselemendiga

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Kahe „WIT massi komponendi“ kokku segamiseks



Küljeseguri kontuuri saab kasutada tuubi puhastamiseks. Tuubi purki saab uuesti tuubikorgiga sulgeda.



Sobib keemilise massi jaoks:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Sobib massi tuubile:


  • kahekomponentne kahe tuubiga (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • ümmargune kile (1:10): 300 ml


Sobib seguri pikendustele:


  • WIT-MV segamistoru otsa pikendus, jäik, 10 x 200 mm

  • WIT-MV segamistoru otsa pikendus, jäik, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV segamistoru otsa pikendus, elastne, 10 x 2000 mm
Kasutusala