Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalvõtmed on lahendused roostetanud, kulunud või kahjustunud mutrite või kruvipeade jaoks. Tehakse üldist vahet sise- ja välisrakenduse vahel. Siserakendus sobib ideaalselt sisekuuskandi või TX-kruvide käsitsemiseks. Välisrakendus sobib eelkõige kuuskantpea profiilidele.
Valige sobiv spiraalvõti ning keerake see 13 mm padruni ja narrevõtme abil sisse. Spiraalvõtme agressiivne kooniline spiraal tungib kindlalt materjali sisse ja võimaldab seda ohutult välja keerata. Sobib ka katkiste poltide ja kruvide väljakeeramiseks. Kohtpuurige murdunud polti või kruvi. Suurendage ava poole millimeetri võrra kuni Ø 6 mm. Suurendage ava ühe millimeetri võrra Ø 8–14 mm puhul. Valige sobiv spiraalvõti, keerake see puuritud avasse ja seejärel eemaldage kruvi või polt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!