Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalsete astmikpuuride valik HSS SMART STEP Deepcut 3 tükki
AlCrN-katte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga universaalne astmikpuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd ka paksemate toorikute jaoks, mis on valmistatud tavapärasest terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust. Saadaval ORSY® süsteemikassetis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täpsed ringikujulised augud
Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad
- Välistab eelpuurimise väiksemate spiraalpuuridega, täpne löök ilma, et otsik keskelt välja kalduks
- Säästab täiendavat kraatide eemaldamise vajadust, kuna see funktsioon täidetakse järgmises suurema astmega läbimõõdus
- Ühendab ühes tööriistas mitu puuri läbimõõtu
- Väga kiire keermestamine ja kiirem puurimisprotsess tänu neljale suure jõudlusega terale ja SMART STEP-tehnoloogiale
Paindlik, nutikas kasutamine
- Nüüd sobib ka tugevale 10 mm paksusega materjalile (võrreldes tavaliste astmikpuuridega, mis on piiratud kuni 4 mm paksuse lehtmetalliga)
- Kasutamiseks nii akutrellides kui ka käsi-, sammas- ja püsttrellides.
- Võrreldes magnetpuuriga teemantfreeside kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) ligipääsemisel või ebapiisava nakkejõu tõttu
Väga mugav puurimine
- Puurimine väiksema pingega
- Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata
- Lehtmetalli moonutusi esine
- Lihtne uuesti puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Tööriistale puurimise ajal mõjuv jõud väheneb
AlCrN mitmekihiline kulumisvastane kaitsekile
- Äärmiselt kõrge temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1050 °C
- Väga suur lõikekõvadus 3000 HV
- Mitmekihiline konstruktsioon optimaalseks laastude eemaldamiseks ja paremateks lõikeomadusteks (ennetab materjali kulumist)
3-tahuline saba
Takistab pöörlemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Tagage piisav jahutus/määrimine
- Veenduge, et etteanne oleks ühtlane
- Järgige pöörlemiskiiruste tabelit
- Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal – astmeline puuritera kohandub automaatselt lehtmetalliga
- Pöörake puurimisel tähelepanu astmikpuuri kogupikkusele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!