Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalpuuride komplekt Puurikomlekt HSCo8 WN MAGMA 19 tk.
Äärmiselt kauakestev Magma mitmekihilise pinnakattega ja 8 % koobaltsulamiga puur tavapäraste, titaani ja raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) universaalseks töötlemiseks, mille tugevus on kuni 1550 N/mm2.2. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Erakordselt kõrge puurimise stabiilsus ja lõikevõime
Tugevdatud südamik ja lühendatud spiraali pikkus vastavalt DIN 1897-le, mille kogupikkus vastab DIN 338-le
Väga suur purunemiskindlus
Optimeeritud lõiketera ja spetsiaalne, lame spiraalnurk
Spetsiaalne Magma mitmekihiline kate ja 8 % koobaltisulam
- Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50 % suurem lõikamiskiirus võrreldes pinnakatteta puuridega
- Kuni 2 korda pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste katetega puuridega
- Kuumakindel temperatuurini 800°C
Väljapaistev tsentreerimine töö ajal ja oluliselt väiksem väändemomendi vajadus
135° tipunurk ja optimeeritud ristiteritus
3 faasiga saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei mingit loksumist puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks pole vaja palju jõudu rakendada
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Raskesti töödeldavad materjalid (nt Hardox 400-500), nagu ekskavaatori kihvad, veoautode pealisehitised, soomusplaadid, lumesahad, põllumajandusmasinad jne.
- Sobib kasutamiseks tavapärases terases, kus on nõutav pikka kasutusiga
Võimaluse korral kasutage piisavalt jahutus- ja määrdeainet.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!