Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spetsiaalne 2K liimikomplekt 5 tk
Elastne 2-komponentne liim klaasi ja metalli hõlpsaks üksteisega ja omavahel liimimiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lihtne kasutada
- Suur kiire liimimistugevus
- Hea nihke- ja/või löögitugevus
- Vibratsioonikindel liimimine
- Suurepärane keemiline vastupidavus
- Lahustivaba
- Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes ega kasutage väga kuumadel klaaspindadel.
- Kinnituspinnad peavad olema tasased/paralleelsed
- Klaasi-metalli liimil ei ole vahet täitvaid omadusi.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavaltläbiviidud katsetele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma katsed läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Sobib kõikide rakenduste jaoks, mis vajavad klaasi, keraamika ja metalli ning nende kombinatsioonide jaoks head nihke- ja/või löögitugevust. Sobib ka väga erineva paisumiskoefitsiendiga materjalide puhul, isegi kui temperatuur ja kliima muutuvad.
Alusmaterjalid peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eelneva töötlemise kohta vaadake tehniliselt andmelehelt.
Pigistage aktivaatorampulli sõrmede vahel, kuni sisemine klaastoru puruneb. Vabanenud aktivaator voolab nüüd vildi otsa. Seejärel eemaldage pabertoru ja kandke aktivaator liimitavale klaaspinnale. Aktivaator on lahustivaba ja ei vaja seetõttu aurustumisaega.
Nüüd lõigake liimikoti ots ära ja kandke liim õhukeselt ja ühtlaselt metallpinnale. Seejärel vajutage komponendid kerge survega umbes 20 sekundiks kokku. Eemaldage liigne liim koheselt puhta lapiga. Liimitud ala võib 50% koormata juba 15-20 minuti pärast.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!